Motion
FXRUG212NK75

LINK-BELT
FXRUG212NK75

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03370504
No. Fabricante FXRUG212NK75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FXRUG212NK75

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03370504
No. Fabricante FXRUG212NK75
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-13/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1-9/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    27/64 pulg.
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG212NL
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327425913
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
FXRUG212NK75 BRILLANTE BLK FXR-UG212NK75
  • Rodamiento de bolas montado de 3/4 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro de alta prueba 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Junta de contacto de labio único, Carcasa niquelado, Relubricable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo