Motion
D2500-S20-S20
Codo de compresión USA Sealing 90° - 20 mm macho métrico DIN tipo mordida x 20 mm macho métrico
Artículo MI #03370528
No. Fabricante D2500-S20-S20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo de compresión USA Sealing 90° - 20 mm macho métrico DIN tipo mordida x 20 mm macho métrico
Artículo MI #03370528
No. Fabricante D2500-S20-S20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    20 mm
  • Tamaño del extremo 2
    20 mm
  • Cuerpo hexagonal
    27.0
  • Tamaño de la rosca 2
    DIÁM. PESADO DEL TUBO 20MM

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Acoplamiento de codo
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    De compresión a compresión
  • Tipo de conexión
    Compresión del tubo métrico DIN
  • Descripción Palabra clave
    20 mm macho métrico DIN tipo mordida x 20 mm macho métrico
  • Estilo final 1
    Tipo de mordida DIN métrico macho
  • Estilo final 2
    Métrica masculina
  • Rosca del extremo 2
    M30 x 2.0
  • Material de ajuste
    Acero
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Forma
    ÁNGULO DE 90 GRADOS

Descripción general

Descripción del fabricante
S20MBT-S20MBT 90 °C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"