Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta3.2µum
- Diámetro interno25 mm
- Tamaño del orificio25 mm
- Diámetro del círculo de paso de malla63.7 mm
Detalles
- Vida útil del actuador60,000,000 acoplamientos por rodillo o 12,000,000 m de recorrido continuo con precisión nominal, la vida útil del rack varía según el grado; consulte la hoja de datos técnicos para obtener más información
- Vida útil aproximada del producto60,000,000 contactos por rodillo o revoluciones completas con un rendimiento nominal de vida útil máxima
- Estilo aburridoRecto
- FinalizarCuerpo de acero niquelado, Copas de acoplamiento y cojinetes niquelados, Sujetadores niquelados, Rodillos de acero descubierto
- Distancia lineal por revolución200 mm
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284301091
- Promedio de fuerza lineal dinámica máx.1500 N
- Par dinámico máximo alto52.5 N-m
- Par dinámico máximo bajo92.3 N-m
- RPM Máx.1500 RPM rpm
- Fuerza lineal estática máx.3000 N
- Capacidad máxima de par dinámico92.3 N-m
- Velocidad máxima5.0 m/s
- Capacidad máxima de par estático95.5 N-m
- Estilo de montajeMontaje del eje
- Categoría de piezasOtros accesorios
- Inercia del piñón0.00105 kg·m2
- Precisión posicional± 30 μm
- Tipos de productosSistema de piñón de rodillo
- CalificacionesCE y RoHS
- Precisión de posicionamiento repetitivo± 5 μm
- Rango de temperatura-5-40 °C
- UPC_NO662284301091
Descripción general
- Sin holgura, alta precisión y repetibilidad posicional, sin errores acumulativos, alta velocidad, opciones resistentes a la corrosión, 99 % eficiente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación