Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.0 μm
- Longitud1000 mm
Detalles
- Vida útil aproximada del producto30,000,000 contactos de rodillo por diente con precisión nominal y clasificaciones de vida útil máxima
- FinalizarCromo duro denso fino sobre acero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284301107
- Masa4.1 kg
- Promedio de fuerza lineal dinámica máx.1500 N
- Fuerza lineal estática máx.3000 N
- Velocidad máxima5.0 m/s
- Categoría de piezasOtros accesorios
- Precisión posicional± 30 μm
- Tipos de productosSistema de piñón de rodillo
- CalificacionesCE y RoHS
- Precisión de posicionamiento repetitivo± 5 μm
- Rango de temperatura-5-40 °C
- UPC_NO662284301107
Descripción general
- Sistema de accionamiento lineal revolucionario que proporciona una holgura cero, alta precisión y velocidad posicional, bajo mantenimiento y larga vida útil
- Alta precisión, velocidad, vida útil, resistencia a la corrosión y baja holgura, mantenimiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación