Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real15-1/2 x 15-1/2 x 3/4 pulg.
- Tamaño del filtro16 x 16 x 1 pulg.
- Área de medios3-1/2 pies2
Detalles
- Material del filtroDuraflex
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F
- Flujo de aire máximo900 cfm
- MERV7
- Cantidad del paquete12
- Pliegues por pie15
- Velocidad nominal del aire500 pies/min
- Resistencia inicial nominal0.48 pulg. de peso
- Resistencia final recomendada1 pulg. de peso