Motion
7S19MM
Brida de acoplamiento de manguito - Brida estándar, tamaño 7, material de hierro fundido
Artículo MI #03374016
No. Fabricante 7S19MM
Price$93.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida estándar, tamaño 7, material de hierro fundido
Artículo MI #03374016
No. Fabricante 7S19MM
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
Su precio$93.41/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    19 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Flange Diameter  
    4.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.2 CV
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida estándar
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • Capacidad de par
    725 pulg.
  • UPC_NO
    698672154291

Descripción general

Descripción del fabricante
7SX19MM BRIDA SURE FLEX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo