Especificaciones
Dimensiones
- Altura total89.5 mm
- Longitud total280 mm
- Ancho general194.4 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieVFR2000
- Puerto(s) del colector1/4 BSPT
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.9 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones8
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieVFR
- Tipo de cableadoMulticonector
Descripción general
- Colector serie VFR2000 , métrico
- Estilos enchufables y no enchufables
- Tipos de cableado (no enchufable): ojal, terminal de ojal, terminal de conducto, conector DIN, conector de enchufe en LConector de enchufe en M
- Tipos de cableado (enchufe): bloque de terminales, multiconector, conector D-sub
- Estaciones máximas: 17 (dependiendo del estilo)