Motion
PA50D
PA50 Bomba hidráulica de baja presión accionada por aire - Depósito de 0.45 gal. de acción simple o doble, Capacidad utilizable de 98.0 in3, 3200 psi máx., Flujo de 28 in3/min a psi máx., Depósito de polietileno de alta densidad
Artículo MI #03374240
No. Fabricante PA50D
Precio3,308.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PA50 Bomba hidráulica de baja presión accionada por aire - Depósito de 0.45 gal. de acción simple o doble, Capacidad utilizable de 98.0 in3, 3200 psi máx., Flujo de 28 in3/min a psi máx., Depósito de polietileno de alta densidad
Artículo MI #03374240
No. Fabricante PA50D
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
Precio3,308.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10.38 pulg.
  • Longitud
    9.50 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 NPTF
  • Peso
    18.40 lb
  • Ancho
    5.00 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de aire
    40 a 120 psi
  • Descripción Palabra clave
    Una o dos acciones
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    3200 psi
  • Tipo de bomba
    PA50 Bomba hidráulica de baja presión accionada por aire
  • Capacidad del depósito
    0.45 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    105.0 pulg.3
  • Material del depósito
    Polietileno de alta densidad
  • Flujo típico a 0 Psi
    128.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 100 Psi
    110.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 1000 Psi
    88.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 3200 Psi
    28.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    28 pulg.3/min
  • Capacidad de aceite utilizable
    98.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    Posición 1: el aceite se dirige al lado de avance del cilindro, el aceite del lado de retracción va al depósito; el cilindro se “mantiene” con la bomba apagada. Posición 2 – El aceite va al lado de “retracción” del cilindro; el cilindro “se sujeta” con la bomba apagada. Cuando se utiliza como válvula de 3 vías para cilindros de acción simple, el puerto “A” o “B” está obstruido.
  • Número de pieza de la válvula
    9504
  • Tipo de válvula
    Válvula 3-Way4 vías y 2-Position
  • Tipo/función de válvula
    3-Way4 vías, 2-Position/devolución anticipada

Descripción general

Descripción del fabricante
PA50D BOMBA, AIRE
  • Bombas de salida de baja presión de 3200 psi de velocidad única
  • Motor neumático reparable para una reparación económica
  • El filtro de entrada de aire protege el motor: el filtro del puerto de salida protege contra sistemas contaminados
  • Depósitos surtidos para adaptarse a los requisitos de su aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo