Motion
TS2-6206LLUAC3/4C

NTN
TS2-6206LLUAC3/4C

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03374254
No. Fabricante TS2-6206LLUAC3/4C
Precio52.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TS2-6206LLUAC3/4C

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03374254
No. Fabricante TS2-6206LLUAC3/4C
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
Su precio$52.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    TS2-6206LLUAC3/4C COJINETE DE BOLA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 62 mm y ancho total de 16 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    TS2-6206LLUAC3/4C
  • Número de Upc del fabricante
    4547359204667
  • RPM Máx.
    7300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Sello poliacrílico
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359204667

Descripción general

Descripción del fabricante
TS2-6206LLUAC3/4C COJINETE DE BOLA