Motion
0660 D 010  BH4HC

HYDAC CORP
0660 D 010 BH4HC

02088186 Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 10 micras, flujo máximo de 174 gpm
Artículo MI #03375313
No. Fabricante 0660 D 010 BH4HC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0660 D 010 BH4HC

02088186 Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 10 micras, flujo máximo de 174 gpm
Artículo MI #03375313
No. Fabricante 0660 D 010 BH4HC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Calificación beta
    ≥1000
  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Diseño del filtro
    Plegado
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    174 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3045 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betamicrón

Descripción general

Descripción del fabricante
0660 D 010 BH4HC / ESPECIFICACIÓN DEL ELEMENTO ACIPCO
  • BH4HC - Alto colapso (3045 psid)
  • Fibra de vidrio, no tejida
  • 1, 3, 5, 10 y 20 micras
  • Clasificación de filtración ßx(c) ≥ 1000
  • Alta estabilidad beta
  • Diseñado estructuralmente para condiciones de flujo dinámico
  • Clasificación de contracción 290 psid
  • Filtración de profundidad
  • Desechable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"