Motion
FHSFBT205-16G
Soporte de brida - 1 pulg., montaje de brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de doble labio
Artículo MI #03375470
No. Fabricante FHSFBT205-16G
Precio110.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soporte de brida - 1 pulg., montaje de brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de doble labio
Artículo MI #03375470
No. Fabricante FHSFBT205-16G
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
Precio110.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • En general Altura  
    1.6100 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.4150 pulg.
  • Ancho general
    2.7050 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    8865590098750
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    FHS205-16G
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106976301

Descripción general

Descripción del fabricante
FSGFBT205-16 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"