Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.75 pulg.
- Diámetro del eje0.75 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga dinámica1200 lbf
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada
- Especificaciones técnicas