Motion
ELEMENTO DE GOMA PARA ACOPLAMIENTO DE MORDAZA

Dodge
RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araña de acoplamiento de mordaza - Goma de nitrilo, mordaza recta
Artículo MI #03376084
No. Fabricante RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING
Precio8.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araña de acoplamiento de mordaza - Goma de nitrilo, mordaza recta
Artículo MI #03376084
No. Fabricante RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Tamaño del acoplamiento
    L075
  • Diámetro exterior
    1.75 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CA
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Goma de nitrilo
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 212 grados Fahrenheit, mínimo -40
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    90 pulg-lb
  • UPC_NO
    775829147136

Descripción general

Descripción del fabricante
L-075N SPIDER