Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.574798 pulg.
- Ancho de carrera interior3.4 pulg.
- Tamaño del chavetero12 X 3.3 mm
- Ancho exterior2.1 pulg.
- Diámetro total4.9 pulg.
- Peso10.50 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl embrague de levas tipo trapo de la serie MZEU es líder en su clase. Este embrague unidireccional comenzó como un embrague de rampa de trinquete, pasó a ser un embrague de rampa de rodillo y luego se refinó en el embrague estilo leva que es hoy en día. El embrague de la serie MZEU ofrece una vida útil más larga al mecanismo del embrague que otros tipos de embragues unidireccionales. El embrague de levas de la serie MZEU es adecuado para el backstop de velocidad media y de marcha atrás.
- Arrastrar par0.435 pies-libras
- LubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMZEU40-CLUTCH
- Página de producto del fabricante
- Modo de funcionamientoRetroceso, exceso de marcha
- Arrastrar normal sobre ejecución0.435 pies-libras
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm1400
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm300 rpm
- SerieSerie MZEU
- Capacidad de par995.7074
- UPC_NO662288930129
Descripción general
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la serie MZEU de la industria, tiene un diseño de soporte de cojinete de bolas métrico doble con orificios métricos. Es adecuado para el backstop de velocidad media y desbordamiento. Este embrague de rodamiento unidireccional tiene orificios roscados para montar accesorios