Motion
05103W
Coffing® Elevador de palanca - Tipo cadena de rodillo, capacidad de 3/4 toneladas, elevación de 4.71 pies
Artículo MI #03376391
No. Fabricante 05103W
Precio1,655.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Coffing® Elevador de palanca - Tipo cadena de rodillo, capacidad de 3/4 toneladas, elevación de 4.71 pies
Artículo MI #03376391
No. Fabricante 05103W
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
Precio1,655.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    18-3/4 pulg.
  • Espacio para la cabeza
    13 pulg.
  • Tamaño de la abertura del gancho
    1.0000 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    56 lb
  • Elevación estándar
    4.71 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    A prueba de manipulaciones
  • Material del cuerpo
    Hierro maleable
  • Material de la cadena
    Hierro maleable
  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena de rodillo
  • Distancia de elevación máxima
    565 pies
  • Recuperando
    13
  • Serie
    Serie G
  • UPC_NO
    698303206412
  • Capacidad de peso
    3/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
05103W CADENA DE RODILLO DE ELEVACIÓN DE PALANCA 3/4TON 5
  • CAPACIDADES Y ELEVACIÓN Cargas nominales de 3/4 a 15 toneladas. Para elevadores estándar, consulte la tabla a continuación. Otros ascensores disponibles. Unidad RESISTENTE y mango hechos de hierro maleable. La construcción remachada hace que la unidad sea resistente a las manipulaciones. CADENA GRATUITA El mecanismo de cadena libre permite una rápida y fácil recogida y colocación de la cadena de holgura. El elevador no liberará la cadena cuando esté bajo carga. PARADAS DEL MANGO Evite que el mango gire si el operador lo suelta accidentalmente. EL TRINQUETE DE BLOQUEO ÚNICO O DOBLE Y EL DISEÑO DE PALANCA PROPORCIONAN VARIAS OPCIONES DE ACOPLAMIENTO. El polipasto puede levantarse, jalarse o unirse. Se puede operar desde cualquier lado y funcionará en cualquier posición con la misma eficiencia. SNAP HOOK & LINK Permite al operador convertir la unidad a la siguiente capacidad más pequeña para proporcionar una elevación más larga y un funcionamiento más rápido. El gancho de seguridad actúa como tope final y no pasa a través del piñón de la cadena. ELEVACIÓN AJUSTABLE La elevación/el alcance se puede ajustar añadiendo o quitando enlaces. GANCHOS OPCIONALES DE BULLAR, BRONCE Y ZINC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo