Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango33-1/2 pulg.
- Espacio para la cabeza30 pulg.
- Tamaño de la abertura del gancho1.6250 pulg.
- Tirar para levantar carga completa124 lb
- Elevación estándar5 pies
Detalles
- Detalles adicionalesA prueba de manipulaciones
- Material del cuerpoHierro maleable
- Material de la cadenaHierro maleable
- Tipo de elevador de palancaCadena de rodillo
- Distancia de elevación máxima60 pies
- Recuperando30
- SerieSerie G
- UPC_NO698303206825
- Capacidad de peso15 toneladas
Descripción general
- CAPACIDADES Y ELEVACIÓN Cargas nominales de 3/4 a 15 toneladas. Para elevadores estándar, consulte la tabla a continuación. Otros ascensores disponibles. Unidad RESISTENTE y mango hechos de hierro maleable. La construcción remachada hace que la unidad sea resistente a las manipulaciones. CADENA GRATUITA El mecanismo de cadena libre permite una rápida y fácil recogida y colocación de la cadena de holgura. El elevador no liberará la cadena cuando esté bajo carga. PARADAS DEL MANGO Evite que el mango gire si el operador lo suelta accidentalmente. EL TRINQUETE DE BLOQUEO ÚNICO O DOBLE Y EL DISEÑO DE PALANCA PROPORCIONAN VARIAS OPCIONES DE ACOPLAMIENTO. El polipasto puede levantarse, jalarse o unirse. Se puede operar desde cualquier lado y funcionará en cualquier posición con la misma eficiencia. SNAP HOOK & LINK Permite al operador convertir la unidad a la siguiente capacidad más pequeña para proporcionar una elevación más larga y un funcionamiento más rápido. El gancho de seguridad actúa como tope final y no pasa a través del piñón de la cadena. ELEVACIÓN AJUSTABLE La elevación/el alcance se puede ajustar añadiendo o quitando enlaces. GANCHOS OPCIONALES DE BULLAR, BRONCE Y ZINC