Motion
05304W
ELEVADOR DE PALANCA DE TRINQUETE 1 1/2 T
Artículo MI #03376407
No. Fabricante 05304W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ELEVADOR DE PALANCA DE TRINQUETE 1 1/2 T
Artículo MI #03376407
No. Fabricante 05304W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    20-1/2 pulg.
  • Espacio para la cabeza
    17-1/4 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    60 lb
  • Elevación estándar
    5 pies

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena
  • Serie
    AR
  • Capacidad de peso
    1-1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
05304W,RA15 2 PALANCA DE ELEVACIÓN DE CADENA 1-1/2TON
  • Unidad y mango fabricados con aleación de aluminio dúctil de alta resistencia para resistencia a la corrosión y portabilidad
  • El mecanismo de encadenamiento libre permite una rápida y fácil toma y posicionamiento con una sola mano de la cadena de holgura, no liberará accidentalmente la cadena cuando esté bajo carga
  • El elevador puede levantar, tirar o atascarse
  • Elevador estándar de 5' (otros elevadores disponibles)
  • Se puede operar desde cualquier lado y funcionará en cualquier posición con la misma eficiencia

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo