Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango20-1/2 pulg.
- Espacio para la cabeza13-3/4 pulg.
- Tirar para levantar carga completa82 lb
- Elevación estándar5 pies
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de elevador de palancaCadena
- SerieAR
- Capacidad de peso2 toneladas
Descripción general
- Unidad y mango fabricados con aleación de aluminio dúctil de alta resistencia para resistencia a la corrosión y portabilidad
- El mecanismo de encadenamiento libre permite una rápida y fácil toma y posicionamiento con una sola mano de la cadena de holgura, no liberará accidentalmente la cadena cuando esté bajo carga
- El elevador puede levantar, tirar o atascarse
- Elevador estándar de 5' (otros elevadores disponibles)
- Se puede operar desde cualquier lado y funcionará en cualquier posición con la misma eficiencia