Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura del gancho1-11/32 (arriba) pulg., 1-7/32 (abajo) pulg.
- Dimensiones de la carcasa8-11/16 x 24-1/8 x 8-11/16 pulg.
- Altura de la carcasa20.6300 pulg.
- Longitud de la carcasa24-1/8 pulg.
- Ancho de la carcasa8-11/16 pulg.
- Altura de elevación15 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador18-1/8 pulg.
- Peso96.00 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabado corporalEsmalte blanco
- Material del cuerpoAluminio
- Capacidad1/2 toneladas
- ECCNEAR99
- Clasificación de servicio del elevadorH4
- Caballos de fuerza1 CV
- Número de Upc del fabricante698303326226
- Velocidad de elevación máxima10.7 (dos) fp/min, 32 (individual) fp/min
- Fase motora1 fase
- Tipo de montajeGancho, terminal
- Número de velocidades2
- Recuperando1
- SerieJLC
- Tensión de alimentación115/230 V
- UPC_NO698303326226
- Voltaje24 V
- Capacidad de peso1/2 toneladas
Descripción general
- Suspensión de montaje en gancho
- Interruptores de límite ajustables para regular el recorrido de carga superior e inferior
- Transmisión del baño de aceite para un funcionamiento más prolongado y silencioso
- El diseño ergonómico de la estación de botones pulsadores NEMA 3R se adapta a la mano del operador para operación con el pulgar o con dos manos
- Línea completa de accesorios disponibles, incluidos variadores de frecuencia variable
- Contenedor de cadena estándar en elevadores de hasta 20 pies de cadena simple/10 pies de cadena doble, contenedores de cadena disponibles para elevadores más largos
- Aprobado por CSA, ASME B30.16
- Fabricado en EE. UU. con garantía de por vida