Motion
08239W
Coffing® Elevador de cadena eléctrico - Serie JLC, gancho, montaje en terminal, capacidad de 1 tonelada, altura de elevación de 10 pies, monofásico, 115/230 V, 1 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 16 fp/min (simple), 5.3 (dos) fp/min
Artículo MI #03376596
No. Fabricante 08239W
Precio4,286.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Coffing® Elevador de cadena eléctrico - Serie JLC, gancho, montaje en terminal, capacidad de 1 tonelada, altura de elevación de 10 pies, monofásico, 115/230 V, 1 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 16 fp/min (simple), 5.3 (dos) fp/min
Artículo MI #03376596
No. Fabricante 08239W
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
Precio4,286.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura del gancho
    1-11/32 (arriba) pulg., 1-7/32 (abajo) pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8-11/16 x 24-1/8 x 8-11/16 pulg.
  • Altura de la carcasa
    20.6300 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    24-1/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8-11/16 pulg.
  • Altura de elevación
    10 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    18-1/8 pulg.
  • Peso
    94.00 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado corporal
    Esmalte blanco
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Capacidad
    1 tonelada
  • ECCN
    EAR99
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Número de Upc del fabricante
    698303326295
  • Velocidad de elevación máxima
    16 (individual) fp/min, 5.3 (dos) fp/min
  • Fase motora
    1 fase
  • Tipo de montaje
    Gancho, terminal
  • Número de velocidades
    2
  • Recuperando
    1
  • Serie
    JLC
  • Tensión de alimentación
    115/230 V
  • UPC_NO
    698303326295
  • Voltaje
    24 V
  • Capacidad de peso
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
08239W,JLC2016-1-10 ELEVADOR DE CADENA ELEC. 1TO
  • Suspensión de montaje en gancho
  • Interruptores de límite ajustables para regular el recorrido de carga superior e inferior
  • Transmisión del baño de aceite para un funcionamiento más prolongado y silencioso
  • El diseño ergonómico de la estación de botones pulsadores NEMA 3R se adapta a la mano del operador para operación con el pulgar o con dos manos
  • Línea completa de accesorios disponibles, incluidos variadores de frecuencia variable
  • Contenedor de cadena estándar en elevadores de hasta 20 pies de cadena simple/10 pies de cadena doble, contenedores de cadena disponibles para elevadores más largos
  • Aprobado por CSA, ASME B30.16
  • Fabricado en EE. UU. con garantía de por vida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo