Motion
08926W
Coffing® Elevador de cadena de mano - Altura de elevación de 20 pies, Capacidad de peso de 6000 lb
Artículo MI #03376682
No. Fabricante 08926W
Precio1,886.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Coffing® Elevador de cadena de mano - Altura de elevación de 20 pies, Capacidad de peso de 6000 lb
Artículo MI #03376682
No. Fabricante 08926W
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
Su precio$1,886.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena reacondicionada para elevar la carga 1 pie
    95 pies
  • Espacio para la cabeza
    17.1300 pulg.
  • Tamaño de la abertura del gancho
    1-9/16 pulg.
  • Profundidad de la carcasa
    7-13/16 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    17-1/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    10 pulg.
  • Altura de elevación
    20 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    17-1/8 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    84 lb

Detalles

  • Material de la cadena
    Acero
  • Distancia de caída de la cadena de mano
    2 pies menos que el elevador
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Gancho giratorio
  • Recuperando
    1
  • Serie
    LHH
  • Capacidad de peso
    6000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
08926W,LHH-3B-15 MANO DE POLIPASTO DE CADENA 3TON 1
  • La carcasa compacta del engranaje proporciona poco espacio para la cabeza
  • Los engranajes lubricados garantizan un funcionamiento suave y eficiente con un esfuerzo mínimo
  • El freno de carga mecánico se acopla al instante para una sujeción y posicionamiento precisos de la carga
  • 360° ganchos giratorios con pestillos de seguridad para un acoplamiento de carga positivo
  • La cadena de carga endurecida proporciona mayor resistencia al desgaste para una mayor vida útil de la cadena
  • La carcasa de acero estampado soporta condiciones difíciles
  • Diseñado para facilitar la inspección y el mantenimiento
  • ASME B30.16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno