Motion
09271W
CT100P CARRO 5-TON CON PERNO DE OJO
Artículo MI #03376713
No. Fabricante 09271W
Precio2,893.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CT100P CARRO 5-TON CON PERNO DE OJO
Artículo MI #03376713
No. Fabricante 09271W
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
Precio2,893.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de brida de viga compatible
    De 3.33 a 7 pulg.
  • Altura del haz compatible
    De 6 a 18 pulg.
  • Ancho máximo de la brida del haz
    7 pulg.
  • Ancho mín. de brida de viga
    3.33 pulg.
  • Radio de curva mínimo
    48 pulg.
  • Peso
    170.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistencia a la chispa
  • Tipo de brida de viga compatible
    Plano, cónico
  • Serie
    CTA
  • UPC_NO
    698303213816
  • Capacidad de peso
    5 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
09271W CTA100P 5TON CARRO SENCILLO 4"-7"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo