Motion
09473W
Coffing® Elevador de palanca - Tipo cadena, capacidad de 1-1/2 toneladas, elevación de 20 pies
Artículo MI #03376749
No. Fabricante 09473W
Precio1,549.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Coffing® Elevador de palanca - Tipo cadena, capacidad de 1-1/2 toneladas, elevación de 20 pies
Artículo MI #03376749
No. Fabricante 09473W
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
Precio1,549.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    14-9/16 pulg.
  • Espacio para la cabeza
    13 pulg.
  • Tamaño de la abertura del gancho
    1-9/16 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    14-31/32 x 16-7/32 x 6-5/8 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    59 lb
  • Elevación estándar
    20 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Limitador de carga opcional incluido: esta característica alerta al operador de una posible sobrecarga al permitir que el mango gire sin levantar la carga de mayor capacidad. El limitador de carga se puede instalar in situ.
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de la cadena
    Acero
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena
  • Recuperando
    1
  • Serie
    LSB-B
  • Capacidad de peso
    1-1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
09473W,LSB-3000B-20 PALANCA DE ELEVACIÓN DE CADENA 1-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno