Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango14-9/16 pulg.
- Espacio para la cabeza22-3/4 pulg.
- Tamaño de la abertura del gancho2-3/64 pulg.
- Dimensiones de la carcasa22-7/16 x 19-1/2 x 7-1/4 pulg.
- Tirar para levantar carga completa76 lb
- Elevación estándar15 pies
Detalles
- Detalles adicionalesLimitador de carga opcional incluido: esta característica alerta al operador de una posible sobrecarga al permitir que el mango gire sin levantar la carga de mayor capacidad. El limitador de carga se puede instalar in situ.
- Material del cuerpoAcero
- Material de la cadenaAcero
- Clasificación de servicio del elevadorH4
- Tipo de elevador de palancaCadena
- Recuperando2
- SerieLSB-B
- Capacidad de peso6 toneladas