Motion
10007W
Coffing® Elevador de cadena eléctrico - Serie EC, gancho, montaje en terminal, capacidad de 1/4 toneladas, altura de elevación de 20 pies, 3 f, 230/460 V, 1/4 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , 16 (simple) fp/min, velocidad máxima de elevación de 5.3 (dos) fp/min
Artículo MI #03376764
No. Fabricante 10007W
Precio5,839.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Coffing® Elevador de cadena eléctrico - Serie EC, gancho, montaje en terminal, capacidad de 1/4 toneladas, altura de elevación de 20 pies, 3 f, 230/460 V, 1/4 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , 16 (simple) fp/min, velocidad máxima de elevación de 5.3 (dos) fp/min
Artículo MI #03376764
No. Fabricante 10007W
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
Precio5,839.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura del gancho
    1-3/16 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    11-5/8 x 23-3/8 x 8 pulg.
  • Altura de la carcasa
    19.1300 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    23-3/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    11-5/8 pulg.
  • Altura de elevación
    20 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    16-7/8 pulg.
  • Peso
    114.00 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado corporal
    Esmalte blanco
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Capacidad
    1/4 toneladas
  • Material de la cadena
    Acero
  • ECCN
    EAR99
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Número de Upc del fabricante
    698303215049
  • Velocidad de elevación máxima
    16 (individual) fp/min, 5.3 (dos) fp/min
  • Fase motora
    3 f.
  • Tipo de montaje
    Gancho, terminal
  • Número de velocidades
    2
  • Recuperando
    1
  • Serie
    CE
  • Tensión de alimentación
    230/460 V
  • UPC_NO
    698303215049
  • Voltaje
    24 V
  • Capacidad de peso
    1/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
10007W,EC0516-3-20 ELEVADOR DE CADENA ELEC 1/4T

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno