Motion
10015W
Coffing® Elevador de cadena eléctrico - Serie EC, gancho, montaje en terminal, capacidad de 1/4 toneladas, altura de elevación de 20 pies, monofásico, 115/230 V, 1/2 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 10.7 (dos) fp/min, 32 (único) fp/min
Artículo MI #03376767
No. Fabricante 10015W
Precio6,146.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Coffing® Elevador de cadena eléctrico - Serie EC, gancho, montaje en terminal, capacidad de 1/4 toneladas, altura de elevación de 20 pies, monofásico, 115/230 V, 1/2 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 10.7 (dos) fp/min, 32 (único) fp/min
Artículo MI #03376767
No. Fabricante 10015W
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
Precio6,146.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura del gancho
    1-3/16 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    11-5/8 x 23-3/8 x 8 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    23-3/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    11-5/8 pulg.
  • Altura de elevación
    20 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    16-7/8 pulg.
  • Peso
    118.00 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado corporal
    Esmalte blanco
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material de la cadena
    Acero
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Velocidad de elevación máxima
    10.7 (dos) fp/min, 32 (individual) fp/min
  • Fase motora
    1 fase
  • Tipo de montaje
    Gancho, terminal
  • Número de velocidades
    2
  • Recuperando
    1
  • Serie
    CE
  • Tensión de alimentación
    115/230 V
  • UPC_NO
    698303215308
  • Capacidad de peso
    1/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
10015W,EC0532-1-20 ELEVADOR DE CADENA ELEC 1/4T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno