Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura del gancho1-3/16 pulg.
- Dimensiones de la carcasa11-5/8 x 23-3/8 x 8 pulg.
- Altura de la carcasa19.1300 pulg.
- Longitud de la carcasa23-3/8 pulg.
- Ancho de la carcasa11-5/8 pulg.
- Altura de elevación10 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador16-7/8 pulg.
- Peso112.00 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabado corporalEsmalte blanco
- Material del cuerpoAluminio
- Capacidad1/4 toneladas
- Material de la cadenaAcero
- ECCNEAR99
- Clasificación de servicio del elevadorH4
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Número de Upc del fabricante698303214479
- Velocidad de elevación máxima10.7 (dos) fp/min, 32 (individual) fp/min
- Fase motora3 f.
- Tipo de montajeGancho, terminal
- Número de velocidades2
- Recuperando1
- SerieCE
- Tensión de alimentación230/460 V
- UPC_NO698303214479
- Voltaje24 V
- Capacidad de peso1/4 toneladas