Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la abertura del gancho1-3/16 pulg.
- Dimensiones de la carcasa11-5/8 x 23-3/8 x 8 pulg.
- Altura de la carcasa19.1300 pulg.
- Longitud de la carcasa23-3/8 pulg.
- Ancho de la carcasa11-5/8 pulg.
- Altura de elevación10 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador16-7/8 pulg.
- Peso115.00 lb
Details
- Recubrimiento de acabado corporalEsmalte blanco
- Material del cuerpoAluminio
- Capacidad1/4 toneladas
- Material de la cadenaAcero
- ECCNEAR99
- Clasificación de servicio del elevadorH4
- Caballos de fuerza1 CV
- Número de Upc del fabricante698303214547
- Velocidad de elevación máxima21.3 (dos) fp/min, 64 (individual) fp/min
- Fase motora3 f.
- Tipo de montajeGancho, terminal
- Número de velocidades2
- Recuperando1
- SerieCE
- Tensión de alimentación230/460 V
- UPC_NO698303214547
- Voltaje24 V
- Capacidad de peso1/4 toneladas
Descripción general
Descripción del fabricante
10029W,EC0564-3-10 ELEVADOR DE CADENA ELEC 1/4T
- La carcasa compacta del engranaje proporciona poco espacio para la cabeza
- Los engranajes lubricados garantizan un funcionamiento suave y eficiente con un esfuerzo mínimo
- El freno de carga mecánico se acopla al instante para una sujeción y posicionamiento precisos de la carga
- 360° ganchos giratorios con pestillos de seguridad para un acoplamiento de carga positivo
- La cadena de carga endurecida proporciona mayor resistencia al desgaste para una mayor vida útil de la cadena
- La carcasa de acero estampado soporta condiciones difíciles
- Diseñado para facilitar la inspección y el mantenimiento
- ASME B30.16