Motion
10030W
Coffing® Elevador de cadena eléctrico - Serie EC, gancho, montaje en terminal, capacidad de 1/4 toneladas, altura de elevación de 15 pies, 3 f, 230/460 V, 1 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 21.3 (dos) fp/min, 64 (único) fp/min
Artículo MI #03376775
No. Fabricante 10030W
Price$6,727.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Coffing® Elevador de cadena eléctrico - Serie EC, gancho, montaje en terminal, capacidad de 1/4 toneladas, altura de elevación de 15 pies, 3 f, 230/460 V, 1 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 21.3 (dos) fp/min, 64 (único) fp/min
Artículo MI #03376775
No. Fabricante 10030W
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
Price$6,727.49/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la abertura del gancho
    1-3/16 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    11-5/8 x 23-3/8 x 8 pulg.
  • Altura de la carcasa
    19.1300 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    23-3/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    11-5/8 pulg.
  • Altura de elevación
    15 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    16-7/8 pulg.
  • Peso
    119.00 lb

Details

  • Recubrimiento de acabado corporal
    Esmalte blanco
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Capacidad
    1/4 toneladas
  • Material de la cadena
    Acero
  • ECCN
    EAR99
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Número de Upc del fabricante
    698303214561
  • Velocidad de elevación máxima
    21.3 (dos) fp/min, 64 (individual) fp/min
  • Fase motora
    3 f.
  • Tipo de montaje
    Gancho, terminal
  • Número de velocidades
    2
  • Recuperando
    1
  • Serie
    CE
  • Tensión de alimentación
    230/460 V
  • UPC_NO
    698303214561
  • Voltaje
    24 V
  • Capacidad de peso
    1/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
10030W,EC0564-3-15 ELEVADOR DE CADENA ELEC 1/4T
  • La carcasa compacta del engranaje proporciona poco espacio para la cabeza
  • Los engranajes lubricados garantizan un funcionamiento suave y eficiente con un esfuerzo mínimo
  • El freno de carga mecánico se acopla al instante para una sujeción y posicionamiento precisos de la carga
  • 360° ganchos giratorios con pestillos de seguridad para un acoplamiento de carga positivo
  • La cadena de carga endurecida proporciona mayor resistencia al desgaste para una mayor vida útil de la cadena
  • La carcasa de acero estampado soporta condiciones difíciles
  • Diseñado para facilitar la inspección y el mantenimiento
  • ASME B30.16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo