Especificaciones
Dimensiones
- Altura de elevación20 pies
- Tirar para levantar carga completa65 lb
Detalles
- Recuperando1
- Capacidad de peso3000 lb
Descripción general
- La carcasa compacta del engranaje proporciona poco espacio para la cabeza
- Los engranajes lubricados garantizan un funcionamiento suave y eficiente con un esfuerzo mínimo
- El freno de carga mecánico se acopla al instante para una sujeción y posicionamiento precisos de la carga
- 360° ganchos giratorios con pestillos de seguridad para un acoplamiento de carga positivo
- La cadena de carga endurecida proporciona mayor resistencia al desgaste para una mayor vida útil de la cadena
- La carcasa de acero estampado soporta condiciones difíciles
- Diseñado para facilitar la inspección y el mantenimiento
- ASME B30.16