Motion
11002W
Coffing® Elevador de cadena eléctrico - Serie ED, montaje en terminal rígido, capacidad de 1 tonelada, altura de elevación de 10 pies, 3 f, 230/460 V, 1 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 16 fp/min
Artículo MI #03376884
No. Fabricante 11002W
Precio7,399.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Coffing® Elevador de cadena eléctrico - Serie ED, montaje en terminal rígido, capacidad de 1 tonelada, altura de elevación de 10 pies, 3 f, 230/460 V, 1 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 16 fp/min
Artículo MI #03376884
No. Fabricante 11002W
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
Precio7,399.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    11-5/8 x 26-1/4 x 8-1/4 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    26-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    11-5/8 pulg.
  • Altura de elevación
    10 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    17-1/4 pulg.
  • Peso
    132.00 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado corporal
    Enchapado en zinc
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Velocidad de elevación máxima
    16 fp/min
  • Fase motora
    3 f.
  • Tipo de montaje
    Terminal rígido
  • Número de velocidades
    1
  • Serie
    ED
  • Tensión de alimentación
    230/460 V
  • UPC_NO
    698303217937
  • Capacidad de peso
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
11002W,2016-3-10 POLIPASTO DE CADENA ROJA ELEC. 1T 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"