Motion
11003W
Coffing® Elevador de cadena eléctrico - Serie ED, montaje en terminal rígido, capacidad de 2 toneladas, altura de elevación de 10 pies, 3 f, 230/460 V, 1 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 8 fp/min
Artículo MI #03376885
No. Fabricante 11003W
Precio9,059.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Coffing® Elevador de cadena eléctrico - Serie ED, montaje en terminal rígido, capacidad de 2 toneladas, altura de elevación de 10 pies, 3 f, 230/460 V, 1 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 8 fp/min
Artículo MI #03376885
No. Fabricante 11003W
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
Precio9,059.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    11-5/8 x 26-1/4 x 8-1/4 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    26-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    11-5/8 pulg.
  • Altura de elevación
    10 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    19-5/16 pulg.
  • Peso
    140.00 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado corporal
    Enchapado en zinc
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Velocidad de elevación máxima
    8 fp/min
  • Fase motora
    3 f.
  • Tipo de montaje
    Terminal rígido
  • Número de velocidades
    1
  • Serie
    ED
  • Tensión de alimentación
    230/460 V
  • UPC_NO
    698303217944
  • Capacidad de peso
    2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
11003W,4008-3-10 POLIPASTO DE CADENA ROJA ELEC. 2T 1
  • La carcasa compacta del engranaje proporciona poco espacio para la cabeza
  • Los engranajes lubricados garantizan un funcionamiento suave y eficiente con un esfuerzo mínimo
  • El freno de carga mecánico se acopla al instante para una sujeción y posicionamiento precisos de la carga
  • 360° ganchos giratorios con pestillos de seguridad para un acoplamiento de carga positivo
  • La cadena de carga endurecida proporciona mayor resistencia al desgaste para una mayor vida útil de la cadena
  • La carcasa de acero estampado soporta condiciones difíciles
  • Diseñado para facilitar la inspección y el mantenimiento
  • ASME B30.16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"