Motion
08934W
Coffing® Elevador de cadena de mano - Altura de elevación de 20 pies, Capacidad de peso de 10000 lb
Artículo MI #03376886
No. Fabricante 08934W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Coffing® Elevador de cadena de mano - Altura de elevación de 20 pies, Capacidad de peso de 10000 lb
Artículo MI #03376886
No. Fabricante 08934W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    20 pies
  • Tirar para levantar carga completa
    79 lb

Detalles

  • Recuperando
    3
  • Capacidad de peso
    10000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
110J10 EJE DE RECIPIENTE
  • La carcasa compacta del engranaje proporciona poco espacio para la cabeza
  • Los engranajes lubricados garantizan un funcionamiento suave y eficiente con un esfuerzo mínimo
  • El freno de carga mecánico se acopla al instante para una sujeción y posicionamiento precisos de la carga
  • 360° ganchos giratorios con pestillos de seguridad para un acoplamiento de carga positivo
  • La cadena de carga endurecida proporciona mayor resistencia al desgaste para una mayor vida útil de la cadena
  • La carcasa de acero estampado soporta condiciones difíciles
  • Diseñado para facilitar la inspección y el mantenimiento
  • ASME B30.16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"