Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura del gancho1-11/32 pulg.
- Dimensiones de la carcasa12 x 26-3/8 x 8 pulg.
- Altura de la carcasa26.1300 pulg.
- Longitud de la carcasa26-3/8 pulg.
- Ancho de la carcasa12 pulg.
- Altura de elevación20 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador23-1/4 pulg.
- Peso198.00 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabado corporalEsmalte blanco
- Material del cuerpoAluminio
- Capacidad3 toneladas
- Material de la cadenaAcero
- ECCNEAR99
- Clasificación de servicio del elevadorH4
- Caballos de fuerza1 CV
- Número de Upc del fabricante698303218330
- Velocidad de elevación máxima1.7 (dos) fp/min, 5 (individual) fp/min
- Fase motora3 f.
- Tipo de montajeGancho, terminal
- Número de velocidades2
- Recuperando3
- SerieCE
- Tensión de alimentación230/460 V
- UPC_NO698303218330
- Voltaje24 V
- Capacidad de peso3 toneladas