Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura del gancho1.6900 pulg.
- Dimensiones de la carcasa14-13/16 x 31-3/16 x 10-7/8 pulg.
- Altura de la carcasa31.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa31-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa14-13/16 pulg.
- Altura de elevación10 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador27-3/8 pulg.
- Peso365.00 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabado corporalEsmalte blanco
- Material del cuerpoHierro dúctil
- Capacidad4 toneladas
- Material de la cadenaAcero
- ECCNEAR99
- Clasificación de servicio del elevadorH4
- Caballos de fuerza3 CV
- Número de Upc del fabricante698303218781
- Velocidad de elevación máxima12 (individual) fp/min, 4 (dos) fp/min
- Fase motora3 f.
- Tipo de montajeGancho, terminal
- Número de velocidades2
- Recuperando2
- SerieCE
- Tensión de alimentación230/460 V
- UPC_NO698303218781
- Voltaje24 V
- Capacidad de peso4 toneladas