Motion
14201W
Coffing® Elevador de cable eléctrico - Serie WR, montaje en carro sencillo, capacidad de 2 toneladas, altura de elevación de 22 pies, 3 f, 230/460 V, 2 hp, velocidad máxima de elevación de 14 fp/min
Artículo MI #03377030
No. Fabricante 14201W
Precio12,542.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Coffing® Elevador de cable eléctrico - Serie WR, montaje en carro sencillo, capacidad de 2 toneladas, altura de elevación de 22 pies, 3 f, 230/460 V, 2 hp, velocidad máxima de elevación de 14 fp/min
Artículo MI #03377030
No. Fabricante 14201W
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
Precio12,542.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    22 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    26-1/4 pulg.
  • Peso
    474.00 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Caballos de fuerza
    2 CV
  • Velocidad de elevación máxima
    14 fp/min
  • Fase motora
    3 f.
  • Tipo de montaje
    Carro sencillo
  • Número de velocidades
    1
  • Recuperando
    1
  • Serie
    WR
  • Tensión de alimentación
    230/460 V
  • UPC_NO
    698303220401
  • Capacidad de peso
    2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
14201W,WRT4014 3 22 POLIPASTO DE CABLE 2TN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"