Motion
S4210
Gafas de seguridad Protege - Resistentes a los arañazos, Lente transparente, Color marrón de la montura/patilla, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #03380686
No. Fabricante S4210
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad Protege - Resistentes a los arañazos, Lente transparente, Color marrón de la montura/patilla, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #03380686
No. Fabricante S4210

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    067, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 19, CSA Z94.3, Mil V0
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Familia de colores de montura
    Marrón
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Marrón
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Revestimiento de la lente
    Resistente a los arañazos
  • Color de la lente
    Transparente
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Logotipo
    uvex
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Proteger
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Estilo de la patilla
    Bayoneta, acolchada
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
S4210 GAFAS DE SEGURIDAD PROTEGE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo