Motion
10RLA X25FT

Gates
10RLA X25FT

Manguera de retorno hidráulica RLA - 5/8 pulg. D.I., 0.94 pulg. D.E., presión de trabajo de 200 psi, presión de ráfaga de 800 psi / 55.2 bar, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #03380766
No. Fabricante 10RLA X25FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
10RLA X25FT

Manguera de retorno hidráulica RLA - 5/8 pulg. D.I., 0.94 pulg. D.E., presión de trabajo de 200 psi, presión de ráfaga de 800 psi / 55.2 bar, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #03380766
No. Fabricante 10RLA X25FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    152.4 mm / 6 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.94 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    800 psi / 55.2 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 30R2
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    32844033
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053682465
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, aceite
  • Uso recomendado
    La manguera RLA se recomienda para líneas de retorno de aceite hidráulico de baja presión para agua de uso general, soluciones anticongelantes de glicol, transporte de combustible diésel, gasolina o aire.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, textil
  • Estándares cumplidos
    AAG 30R2
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica RLA
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053682465
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
10RLA MANGUERA X 25'CAJA 3284-4033

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo