Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio5/8 pulg.
- Altura total2.39 pulg.
- Longitud total4.19 pulg.
- Ancho general2.81 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 1NPT de 1/2 pulg.
- Peso1.17 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de fluido compatibleAire, aceite ligero, medios no corrosivos, agua
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv5 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+40 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamiento0 a +40 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +150 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Consumo de energía del solenoide11.6 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada