Motion
4X100 CEMENTO SECO A GRANEL 60D PLUS

Gates
4X100 BULK DRY CEMENT 60D PLUS

Manguera industrial de cemento seco (20-75) D a granel - 4 pulg. de diámetro interior, 4.1 de presión de trabajo, tipo de manguera de manipulación de materiales, caucho natural - material de tubo tipo D3 , SBR - material de cubierta tipo D, 100 pies de longitud
Artículo MI #03380992
No. Fabricante 4X100 BULK DRY CEMENT 60D PLUS
Precio36.34 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4X100 BULK DRY CEMENT 60D PLUS

Manguera industrial de cemento seco (20-75) D a granel - 4 pulg. de diámetro interior, 4.1 de presión de trabajo, tipo de manguera de manipulación de materiales, caucho natural - material de tubo tipo D3 , SBR - material de cubierta tipo D, 100 pies de longitud
Artículo MI #03380992
No. Fabricante 4X100 BULK DRY CEMENT 60D PLUS
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
Precio36.34 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    2.11 libras por pie
  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    48.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.61 pulg.
  • Peso
    2.11 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia neumática de cemento a granel y otros materiales secos a granel.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR (Tipo D)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Material del tubo interior
    Goma natural (Tipo D3)
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 150 °F
  • Material de refuerzo
    Múltiples capas, tejido sintético
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma natural - Tipo D3
  • UPC_NO
    072053674941
  • Presión de trabajo
    4.1

Descripción general

Descripción del fabricante
4 CEMENTO SECO MAESTRO A GRANEL MÁS 60D

You May Also Like