Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56H
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C13.85 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso50 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesMarco y base de acero de calibre pesado;Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para amperaje reducido;56H;143T;Y base combinada 145T con 12 orificios de montaje;Pernos pasantes de 3/4\ pulg.;Extremo del eje
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:2, F#56H, RPM:1800, 115/208-230V, DP
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa21.0/11.3-10.5 A
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Par de carga completa6.03 pies-libras;8.17 N-m
- Código de armonización8501.40.6040
- Hp2 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- kW1.5 kW
- Número de catálogo del fabricanteB352
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856048455
- Modelo56B17D5331H
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Código de diseño del motorN
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeBase flexible/Tornillo extendido
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856048455
- Voltaje115 V, 208 a 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructura y base de acero de gran calibre Cojinetes de bolas Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para amperaje reducido Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje, pernos pasantes de 3/4", extremo del eje