Motion
GE30ET-2RS
Cojinete plano esférico - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, Ancho del anillo interior de 22 mm, Sellado
Artículo MI #03381187
No. Fabricante GE30ET-2RS
Precio354.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 30 mm, 47 mm OD, Ancho del anillo interior de 22 mm, Sellado
Artículo MI #03381187
No. Fabricante GE30ET-2RS
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
Precio354.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    34 mm
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    22 mm
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Peso
    0.153 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    176000 N
  • Serie
    GE
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029024313

Descripción general

Descripción del fabricante
GE30ET-2RS BRG ESFÉRICO SIMPLE CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo