Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteMedio
- Longitud9 in
- Grosor5 mil
- Peso15.30 lb
Details
- Material de recubrimientoLátex de caucho natural
- ColorNatural
- Tipo de manguitoCon cuentas
- Características y beneficios• Grosor de 5 mil para el mayor grado de sensibilidad • El estilo 69-318 es de grado de examen • Ambidiestro • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600) • Aplicaciones: manipulación de piezas complejas, análisis de laboratorio y trabajo técnico, pruebas de laboratorio, mantenimiento y limpieza de servicio ligero, fabricación farmacéutica • 100 guantes por caja, 10 cajas por caja
- Tipo de manoAmbidiestro
- Material del forroSin forro
- MaterialLátex
- Línea de productosConformidad
- Estándares cumplidos21 CFR 177.2600, EN 374, FDA
- Acabado de la superficieSuave
- UPC_NO20076490001425
Descripción general
Descripción del fabricante
516705 TOUCHNTUFF 69210 TAMAÑO M (7,5-8,0)
- Grosor de 5 mil para el mayor grado de sensibilidad
- El estilo 69-318 es el grado de examen
- Ambidiestro
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
- Aplicaciones: manipulación de piezas complejas, análisis de laboratorio y trabajo técnico, pruebas de laboratorio, mantenimiento y limpieza ligeros, fabricación farmacéutica
- 100 guantes por caja, 10 cajas por caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad