Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Tamaño del puertoN.o 10–32 UNF
- Accidente cerebrovascular0.375 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa versión de una sola varilla de acción única de la serie NCQ8 de SMC es un cilindro de tipo intercambio compacto de cuerpo cuadrado que permite un montaje cercano de centro a centro. El montaje del interruptor automático es fácil y se puede montar en múltiples lados. El uso del método del anillo de retención mejora el rendimiento del mantenimiento. La sustitución de los sellos se obtiene fácilmente retirando el collar.
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ8
- Hecho a pedidoEstándar
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Acción del pistónRetorno de resorte de acción única
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarUNF
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ8
Descripción general
- Tipo de varilla de acción única
- Rango de carrera del cilindro: 1/8” a 2”
- Presión máxima de funcionamiento: 200PSI
- Rango de temperatura de funcionamiento: 15 - 150°F
- Capacidad de interruptor automático