Especificaciones
Dimensiones
- Altura19 pulg.
- Longitud35.75 pulg.
- Altura exterior19 pulg.
- Longitud exterior35.75 pulg.
- Anchura exterior0.312 pulg.
- Altura total19 pulg.
- Longitud total35.75 pulg.
- Ancho general0.312 pulg.
- Ancho0.312 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPanel de pared
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete4
- Vídeo del producto
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Los rieles de acero calibre 16 soportan de forma segura las AkroBins y los contenedores InSight (se venden por separado)
- Acabado con recubrimiento en polvo duradero
- Capacidad de peso de 160 lb