Motion
MANGA RECTA 701-01160-088

REXNORD INC
701-01160-088 STRAIGHT SLEEVE

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - Orificio de 254 mm, 2.7500 pulg. Longitud, Material Duralon
Artículo MI #03383286
No. Fabricante 701-01160-088 STRAIGHT SLEEVE
Price$6,720.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-01160-088 STRAIGHT SLEEVE

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - Orificio de 254 mm, 2.7500 pulg. Longitud, Material Duralon
Artículo MI #03383286
No. Fabricante 701-01160-088 STRAIGHT SLEEVE
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
Price$6,720.51/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    254 mm
  • Diámetro exterior
    10.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.7500 pulg.
  • Peso
    1.52 lb

Details

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del cojinete
    Duralon
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699566246
  • Especificación del material
    Duralon
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    701
  • UPC_NO
    793699566246

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 701-01160-088

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron