Motion
703-00024-023 TEJIDO BRIDA EN LA CARA

REXNORD INC
703-00024-023 FLANGE FABRIC ON FACE

Cojinete de brida Duralon® - 1.5035 pulg. de D.I., 1.6887 pulg. de D.E., 0.7188 pulg. de longitud, 1.9380 pulg. de diám. de flg, 0.1560 pulg. de grosor de flg, material Duralon
Artículo MI #03383865
No. Fabricante 703-00024-023 FLANGE FABRIC ON FACE
Precio1,034.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
703-00024-023 FLANGE FABRIC ON FACE

Cojinete de brida Duralon® - 1.5035 pulg. de D.I., 1.6887 pulg. de D.E., 0.7188 pulg. de longitud, 1.9380 pulg. de diám. de flg, 0.1560 pulg. de grosor de flg, material Duralon
Artículo MI #03383865
No. Fabricante 703-00024-023 FLANGE FABRIC ON FACE
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
Su precio$1,034.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5035 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.9380 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6887 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7188 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del cojinete
    Duralon
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699383416
  • Especificación del material
    Duralon
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 325 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    703
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • UPC_NO
    793699383416

Descripción general

Descripción del fabricante
703-00024-023 BRIDA, TELA EN LA CARA
  • El cojinete consta de una fibra de teflón tejida autolubricante y un revestimiento de poliéster soportado por una matriz de resina epoxi y fibra de fibra de vidrio continua enrollada en filamentos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno