Motion
707-00052-004 ARANDELA DE EMPUJE

REXNORD INC
707-00052-004 THRUST WASHER

Arandela de empuje Duralon®: 2.0000 in de D.I., 3.2500 in de D.E., 0.0620 in de grosor, material Duralon
Artículo MI #03383878
No. Fabricante 707-00052-004 THRUST WASHER
Precio1,189.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
707-00052-004 THRUST WASHER

Arandela de empuje Duralon®: 2.0000 in de D.I., 3.2500 in de D.E., 0.0620 in de grosor, material Duralon
Artículo MI #03383878
No. Fabricante 707-00052-004 THRUST WASHER
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
Precio1,189.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del cojinete
    Duralon
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699762211
  • Especificación del material
    Duralon
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Serie
    707
  • UPC_NO
    793699762211

Descripción general

Descripción del fabricante
707-00052-004 ARANDELA DE EMPUJE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno