Motion
1.15.16 R 03  BN4

HYDAC CORP
1.15.16 R 03 BN4

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #03384055
No. Fabricante 1.15.16 R 03 BN4
Precio401.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
1.15.16 R 03 BN4

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #03384055
No. Fabricante 1.15.16 R 03 BN4
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
Precio401.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Designación de longitud de filtro
    16 pulg. | 16.85 pulg. | 428 mm
  • Diámetro interior
    56.3 mm | 2.217 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.8 pulg. | 96 mm
  • Longitud total
    16 pulg.

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Betafit - 6500

Descripción general

Descripción del fabricante
1.15.16 R 03 BN4

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno