Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud total de la dimensión C10.84 pulg.
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso22 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesSecadora agrícola para cultivos
- RPM base1625 rpm
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.0/3.0 A
- Eficiencia a plena carga70 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028013
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase flexible/pernos extendidos
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856028013
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Tornillos pasantes extendidos 48/56 orificios de montaje del bastidor completamente sellados Servicio continuo Reinicio automático del protector térmico Eje de 1/2” diám. x 2-1/2” de longitud con dos planos, 90º de separación